GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX2550W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 50X25MM 240P - EVOFX2550W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511930
Codice prodotto
GRAEVOFX2550W
Cod. produttore
EVOFX2550W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 50x25 mm - confezione da 240 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


