pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX2035W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 35X20MM 480P - EVOFX2035W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX2035W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 35X20MM 480P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 35 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166511824

Codice prodotto

GRAEVOFX2035W

Cod. produttore

EVOFX2035W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

35 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Etichetta Adesiva in vinile Bianco 35x20 mm - confezione da 480 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.