pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0935W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 35X9MM 600PZ - EVOFX0935W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0935W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 35X9MM 600PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 35 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166511671

Codice prodotto

GRAEVOFX0935W

Cod. produttore

EVOFX0935W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

35 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Etichetta Adesiva in vinile Bianco 35x9 mm - 600 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.