GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0915Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 15X9MM 1400P - EVOFX0915Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 15 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511626
Codice prodotto
GRAEVOFX0915Y
Cod. produttore
EVOFX0915Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Etichetta adesiva in vinile Giallo 15x9 mm confezione da 1400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


