GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0615Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 15X6MM 2240P - EVOFX0615Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 15 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511381
Codice prodotto
GRAEVOFX0615Y
Cod. produttore
EVOFX0615Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Etichetta adesiva in vinile Giallo 15x6 mm confezione da 2240 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenzaalle superfici curve.


