GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTRFX20Y Targa Segnalaz. Vinyl Giallo D=20mm 400p - EVOCTRFX20Y
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Diametro - 20 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511268
Codice prodotto
GRAEVOCTRFX20Y
Cod. produttore
EVOCTRFX20Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Diametro:
20 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Targhetta di controllo per apparecchiature in vinile adesivo Giallo diametro=20 mm - 400 pezzi. Targhetta rotonda senza foro


