GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT23YN TESSERA CAVI FLAT PVC GIALLO 23X4MM 2520 - EVOCT23YN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Lunghezza - 23 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Giallo
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166528273
Codice prodotto
GRAEVOCT23YN
Cod. produttore
EVOCT23YN
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire


