GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1570M T. ASOLATA FASCETTE CAVI METAL 70X15 16 - EVOCT1570M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 15 mm
Colore - Grigio
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8013166509524
Codice prodotto
GRAEVOCT1570M
Cod. produttore
EVOCT1570M
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
15 mm
Colore:
Grigio
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Nero 70x15 mm - 162 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette , serie TGF?.


