GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT12WN TESSERA CAVI FLAT PVC BIANCO12X4MM 3600 - EVOCT12WN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Bianco
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013166528051
Codice prodotto
GRAEVOCT12WN
Cod. produttore
EVOCT12WN
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Tessera Cavi FLAT in PVC Bianco12x4 mm 3600 pezzi. Usata con l'apposito tubetto serie 500. la sagomatura ? stata progettata per rendere estremamente facile l'inserimento nel tubetto


