GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1070W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 70X10 270PZ - EVOCT1070W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 10 mm
Colore - Bianco
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8013166509098
Codice prodotto
GRAEVOCT1070W
Cod. produttore
EVOCT1070W
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
10 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Bianco 70x10 mm - 270 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette, serie TGF?.


