pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO601W TARGA ADESIVA FORATA BIANCO100X60 MM 15 - EVO601W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO601W TARGA ADESIVA FORATA BIANCO100X60 MM 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 100 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166527504

Codice prodotto

GRAEVO601W

Cod. produttore

EVO601W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

100 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Targa Adesiva Forata Bianco LUX 100x60 mm in policarbonato 15 pezzi. Targa rigida per la siglatura dell'esterno quadro