pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO480500W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 500X80MM 14 - EVO480500W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO480500W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 500X80MM 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 500 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166500644

Codice prodotto

GRAEVO480500W

Cod. produttore

EVO480500W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

500 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

80 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO480500W - TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 500X80MM 14