pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460150M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 150X60MM 15P - EVO460150M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460150M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 150X60MM 15P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 150 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166508510

Codice prodotto

GRAEVO460150M

Cod. produttore

EVO460150M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

150 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Targa Quadro in PVC adesiva Metal 150x60 mm - 15 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.