pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460145M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 145X60MM 15P - EVO460145M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460145M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 145X60MM 15P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 145 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166500620

Codice prodotto

GRAEVO460145M

Cod. produttore

EVO460145M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

145 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Targa Quadro in PVC adesiva Metal 145x60 mm - 15 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.