GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090Y TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 90X40MM 22P - EVO44090Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 90 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508244
Codice prodotto
GRAEVO44090Y
Cod. produttore
EVO44090Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
90 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO44090Y - TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 90X40MM 22P


