pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 90X40MM 22P - EVO44090W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 90X40MM 22P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 90 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166508237

Codice prodotto

GRAEVO44090W

Cod. produttore

EVO44090W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

90 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

40 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO44090W - TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 90X40MM 22P