GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090R TARGA QUADRO PVC ADES ROSSO 90X40MM 22PZ - EVO44090R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 90 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166508213
Codice prodotto
GRAEVO44090R
Cod. produttore
EVO44090R
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
90 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO44090R - TARGA QUADRO PVC ADES ROSSO 90X40MM 22PZ


