GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41527W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X15MM 264PZ - EVO41527W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166507421
Codice prodotto
GRAEVO41527W
Cod. produttore
EVO41527W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhette ADESIVE per Pulsanti,Binari ed apparecchiature.Si applicano ovunque, interno o esterno quadro,grazie all'adesivo posto sul retro.


