pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41527M TARGHETTA PVC ADES METAL 27X15MM 264PZ - EVO41527M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41527M TARGHETTA PVC ADES METAL 27X15MM 264PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 27 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166507377

Codice prodotto

GRAEVO41527M

Cod. produttore

EVO41527M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

27 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhetta in PVC adesiva Metal 27x15mm - 264 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro