pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41027W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X10MM 630PZ - EVO41027W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41027W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X10MM 630PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 27 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166506998

Codice prodotto

GRAEVO41027W

Cod. produttore

EVO41027W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

27 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

10 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 27x10 mm - 630 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro