GRAFOPLAST SRL - GRAEVO401YX TARGA FORATA GIALLO 90X40 MM 15 PZ - EVO401YX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 90 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166527580
Codice prodotto
GRAEVO401YX
Cod. produttore
EVO401YX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
90 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targa Forata Giallo LUX non adesiva 90x40 mm in policarbonato 15 pezzi. Targa rigida per la siglatura dell'esterno quadro


