pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO3070Y TARGA QUADRO PVC GIALLO 70X30MM 33PZ - EVO3070Y

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO3070Y TARGA QUADRO PVC GIALLO 70X30MM 33PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 70 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166505922

Codice prodotto

GRAEVO3070Y

Cod. produttore

EVO3070Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

70 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Magnetico:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

30 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO3070Y - TARGA QUADRO PVC GIALLO 70X30MM 33PZ