pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO2362A T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 62X23MM 108 - EVO2362A

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO2362A T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 62X23MM 108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 62 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166505748

Codice prodotto

GRAEVO2362A

Cod. produttore

EVO2362A

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

62 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Magnetico:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

23 mm

Targhetta per citofono in PVC Verde 27x27mm - 288 pezzi. Garantisce una maggior durata e resistenza ai raggi UV