pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550M TARGHETTA PVC METAL 50X15MM 132PZ - EVO1550M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550M TARGHETTA PVC METAL 50X15MM 132PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166505052

Codice prodotto

GRAEVO1550M

Cod. produttore

EVO1550M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Magnetico:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO1550M - TARGHETTA PVC METAL 50X15MM 132PZ