GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527R TARGHETTA PVC ROSSO 27X15MM 264PZ - EVO1527R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166504994
Codice prodotto
GRAEVO1527R
Cod. produttore
EVO1527R
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta in PVC non adesivo Rosso 27x15 mm confezione da 264 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


