GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1517W TARGHETTA PVC BIANCO 17X15MM 396PZ - EVO1517W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 17 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166504925
Codice prodotto
GRAEVO1517W
Cod. produttore
EVO1517W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
17 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta in PVC non adesivo Bianco 17x15 mm confezione da 396 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


