GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1027M TARGHETTA PVC METAL 27X10MM 630PZ - EVO1027M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166504505
Codice prodotto
GRAEVO1027M
Cod. produttore
EVO1027M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
10 mm
Targhetta in PVC Metal 27x10 mm - 630 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


