GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09Y N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/GIALLO TZE621 - EGO2SB09Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore scritta - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 8 m
Confezione
5 PZ
EAN
8013166520758
Codice prodotto
GRAEGO2SB09Y
Cod. produttore
EGO2SB09Y
Produttore
GRA
Colore scritta:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
8 m
Nastro laminato standard, nero/giallo, 9mm x 8mt


