GRAFOPLAST SRL - GRAAZS4YYBY ANELLINO GIALLO LETTERA Y 4A10 500 PZ - AZS4YYBY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 4...10 mm
Colore - Giallo/nero
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166239124
Codice prodotto
GRAAZS4YYBY
Cod. produttore
AZS4YYBY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Giallo/nero
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellino segnacavo in PVC da 4.0 fino a 10.0 mm "Y"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 500 pezzi.


