GRAFOPLAST SRL - GRAAZS407BY ANELLINO GIALLO NUMERO 7 4A10 500 PZ - AZS407BY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 4...10 mm
Colore - Giallo/nero
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166238134
Codice prodotto
GRAAZS407BY
Cod. produttore
AZS407BY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Giallo/nero
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.


