GRAFOPLAST SRL - GRAAZS406BY ANELLINO GIALLO NUMERO 6 4A10 500 PZ - AZS406BY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 4...10 mm
Colore - Giallo/nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8013166238103
Codice prodotto
GRAAZS406BY
Cod. produttore
AZS406BY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Giallo/nero
Trasparente:
no
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.


