GRAFOPLAST SRL - GRAAZS406BW ANELLINO BIANCO NUMERO 6 4,0A10,0 500PZ - AZS406BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 4...10 mm
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166468708
Codice prodotto
GRAAZS406BW
Cod. produttore
AZS406BW
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellino segnacavo in PVC da 4.0 fino a 10.0 mm "6"Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 500 pezzi.


