pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO3VVBY ANELLINO GIALLO LETTERA V 2,5A5 1000 PZ - AZO3VVBY

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Giallo/nero

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166237779

Codice prodotto

GRAAZO3VVBY

Cod. produttore

AZO3VVBY

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Giallo/nero

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Anellino segnacavo in PVC da 2.5 fino a 5.0 mm lettera "V"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.