GRAFOPLAST SRL - GRAAZO3UUBY ANELLINO GIALLO LETTERA U 2,5A5 1000 PZ - AZO3UUBY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Colore - Giallo/nero
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166237748
Codice prodotto
GRAAZO3UUBY
Cod. produttore
AZO3UUBY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Colore:
Giallo/nero
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellino segnacavo in PVC da 2.5 fino a 5.0 mm "U"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.


