GRAFOPLAST SRL - GRAAZO3QQBY ANELLINO GIALLO LETTERA Q 2,5A5 1000 PZ - AZO3QQBY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Colore - Giallo/nero
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166237625
Codice prodotto
GRAAZO3QQBY
Cod. produttore
AZO3QQBY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Colore:
Giallo/nero
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.


