pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO3NNBW ANELLINO BIANCO LETTERA N 2,5A5,0 1000 P - AZO3NNBW

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAAZO3NNBW ANELLINO BIANCO LETTERA N 2,5A5,0 1000 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166461396

Codice prodotto

GRAAZO3NNBW

Cod. produttore

AZO3NNBW

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Stampa:

Lettere

Tipo di montaggio:

Inserire

Anellino segnacavo in PVC 2.5?5.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.