GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2UUBW ANELLINO BIANCO LETTERA U 1,3A3,0 1000 P - AZO2UUBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013166468210
Codice prodotto
GRAAZO2UUBW
Cod. produttore
AZO2UUBW
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellino segnacavo in PVC 1.3?3.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.


