GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2CCBY ANELLINO GIALLO LETTERA C 1,3A3,0 1000 - AZO2CCBY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Giallo/nero
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013166235942
Codice prodotto
GRAAZO2CCBY
Cod. produttore
AZO2CCBY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Giallo/nero
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellino segnacavo in PVC 1.3?3.0 mm Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.


