GRAFOPLAST SRL - GRAAZO203BW ANELLINO BIANCO NUMERO 3 1,3A3,0 1000 PZ - AZO203BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013166467503
Codice prodotto
GRAAZO203BW
Cod. produttore
AZO203BW
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellino segnacavo in PVC da 1.3 a 3.0 mm "3"Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.


