pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO201BY ANELLINO GIALLO NUMERO 1 1,3A3,0 1000 - AZO201BY

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Colore - Giallo/nero

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166235430

Codice prodotto

GRAAZO201BY

Cod. produttore

AZO201BY

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Colore:

Giallo/nero

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Anellino segnacavo in PVC da 1.3 a 3.0 mm "1"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.