GRAFOPLAST SRL - GRAAZO200BY ANELLINO GIALLO NUMERO 0 1,3A3,0 1000 - AZO200BY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Colore - Giallo/nero
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013166235409
Codice prodotto
GRAAZO200BY
Cod. produttore
AZO200BY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Colore:
Giallo/nero
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.


