pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA840/15 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L=15MM 200

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA840/15 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L=15MM 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166223802

Codice prodotto

GRA840/15

Cod. produttore

840/15

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Metodo di montaggio:

Adesivo / Incollato

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA840/15 - TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L 15MM 200