pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA62035 CAP.PREIS.OCC. 0,5-1MMQ FORO 3,7MM 100PZ - 62035

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA62035 CAP.PREIS.OCC. 0,5-1MMQ FORO 3,7MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012078024211

Codice prodotto

GRA62035

Cod. produttore

62035

Produttore

GRA

Misura filettatura di collegamento metrica:

3.5

Forma della flangia:

Puntale tondo

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

no

Senza alogeni:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

12.75 A

Dimensione bullone (imperiale):

Altro

Lunghezza totale:

19.5 mm

Capicorda preisolato ad occhiello 0, 5-1mm2 foro 3, 7mm 100 pz