pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA503/23 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 23 MM D=4A7 500 P - 503/23

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA503/23 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 23 MM D=4A7 500 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166486689

Codice prodotto

GRA503/23

Cod. produttore

503/23

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

4...7 mm

Lunghezza:

23 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 23 mm ? = 4 ? 7 - 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera