pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA501/12 TUBETTO FLAT L=12 MM D=1,5A2,5 1000 PZ - 501/12

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA501/12 TUBETTO FLAT L=12 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166489444

Codice prodotto

GRA501/12

Cod. produttore

501/12

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Lunghezza:

12 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 12 mm ? = 1.5 ? 2.5 - 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera