GRAFOPLAST SRL - GRA406/15MC TUBETTO RIGIDO L=15MM D=14A22 MC= 500 P - 406/15MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 14...22 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166464533
Codice prodotto
GRA406/15MC
Cod. produttore
406/15MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
14...22 mm
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA406/15MC - TUBETTO RIGIDO L 15MM D 14A22 MC 500 P


