GRAFOPLAST SRL - GRA404/18MC TUBETTO RIGIDO L=18MM D=6A10 MC= 1000 P - 404/18MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 6...10 mm
Lunghezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166464465
Codice prodotto
GRA404/18MC
Cod. produttore
404/18MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
6...10 mm
Lunghezza:
18 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA404/18MC - TUBETTO RIGIDO L 18MM D 6A10 MC 1000 P


