GRAFOPLAST SRL - GRA404/10MC TUBETTO RIGIDO L=10MM D=6A10 MC= 2000 P - 404/10MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 6...10 mm
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8013166464434
Codice prodotto
GRA404/10MC
Cod. produttore
404/10MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
6...10 mm
Lunghezza:
10 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA404/10MC - TUBETTO RIGIDO L 10MM D 6A10 MC 2000 P


