pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA403/18MC TUBETTO RIGIDO L=18MM D=4A7 MC= 1500 PZ - 403/18MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Lunghezza - 18 mm

  • Colore - Altro

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166464427

Codice prodotto

GRA403/18MC

Cod. produttore

403/18MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Diametro del cavo:

4...7 mm

Lunghezza:

18 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

sì

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Rigido Trasparente Serie 400 Lunghezza 18 mm diametro da 4 a 7 mm confezione master carton da 1500 pezzi. Tubetto trasparente Serie 400 ? prodotto con un materiale che lo rende pi? rigido ottenendo minori ingombri quando applicato poich? la parete del tubetto rimane verticale