GRAFOPLAST SRL - GRA402/30MC TUBETTO RIGIDO L=30MM D=2A4 MC= 1000 PZ - 402/30MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 2...4 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166474815
Codice prodotto
GRA402/30MC
Cod. produttore
402/30MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
2...4 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA402/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 2A4 MC 1000 PZ


